BM SPA - BMM018311 TUBO TED 50 F6 SENZA ISP - 018311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Isoliert - nein
Mit Sichtloch - nein
Werkstoff - Kupfer
Packung
100 ST
EAN
8013629183117
Artikelnummer
BMM018311
Herstellernummer
018311
Hersteller
BMM
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
50 mm²
AWG-Größe:
0


