Startseite

BM SPA - BMM017600400 TERMOMETRI DGT INFRAROSSI 1000 1760/IR - 017600400

KopierenKopieren
BM SPA - BMM017600400 TERMOMETRI DGT INFRAROSSI 1000 1760/IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230897967

Artikelnummer

BMM017600400

Herstellernummer

017600400

Hersteller

BMM

1000?C Non idoeno alla misurazione della temperatura corporea Dati tecnici: ? Range temperatura: -50 ? 1000 ?C (-58 ? 1832 ?F) ? Risoluzione display: 0,1?C (0,1?F) ? Emissivita: regolabile 0,1 ? 1 ? Precisione: -50 ? 20?C (+/- 3,5?C); 20 ? 300?C (+/-1% o 1?C); 300 ? 1000?C (+/-1,5%) ? Risoluzione ottica (D:S): 20:1 ? Temperatura di funzionamento: 0 ? 50?C ? Temperatura di stoccaggio: -10 ? 60?C ? Alimentazione: 2 batterie 1,5 V (tipo AAA)