Startseite

BM SPA - BMM017600350 TERMOMETRI DGT INFRAROSSI 500 1760/IR - 017600350

KopierenKopieren
BM SPA - BMM017600350 TERMOMETRI DGT INFRAROSSI 500 1760/IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230897950

Artikelnummer

BMM017600350

Herstellernummer

017600350

Hersteller

BMM

500°C Non idoneo alla misurazione della temperatura corporea. Dati tecnici: • Range temperatura: -50 ÷ 500 °C (-22 a 932 °F) • Risoluzione display: 0,1 °C (0,1 °F) • Emissività: regolabile 0,1 ÷ 1 • Precisione: -50 a 20°C (+/- 3°C); 20 ÷ 500°C (+/-2% o 2°C) • Risoluzione ottica (D:S): 12:1 • Auto Spegnimento: circa 10 secondi • Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C • Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ 60°C • Alimentazione: 1 batteria 9 V