Startseite

BM SPA - BMM017600025 MEGAOHMETRI MULTIMETRI DIGITALI - 017600025

KopierenKopieren
BM SPA - BMM017600025 MEGAOHMETRI MULTIMETRI DIGITALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230759050

Artikelnummer

BMM017600025

Herstellernummer

017600025

Hersteller

BMM

Il multimetro digitale/megaohmetro Beta 1760/OHM e uno strumento indispensabile per la verifica dell'isolamento elettrico di veicoli ibridi ed elettrici. Caratteristiche: ? Protezione dall'acqua IP67 ? Ingressi protetti ? Autoranging ? Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu ? Sonda temperatura tipo K (inclusa) ? Autospegnimento ? Base in gomma portaterminale per un maggior comfort durante l'uso ? Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1m ? CAT IV 600V, CAT III 1000V ? Vero valore efficace TRUE RMS Campo di misura Precisione base Tensione AC/DC: 50mV - 1000V ?0.06% - ?0.1% rdg Corrente AC/DC: 0.01?A - 10A ?0.5% - ?1% rdg Resistenza : 0.01? - 50M? ?0.2% - ?2% rdg Meg OHM: 0.01 - 5000M? ?4% rdg. max current 1mA Capacita: 5nF - 10mF ?1.5% - ?3% rdg Frequenza: 50Hz - 100 MHz ?0.02% - ?0.1% rdg Temperatura: -50?C - +1350?C ?0.5% rdg Test diodi: 3V dc Test continuita: <30 ?