Startseite

BM SPA - BMM017319 TERM DA TUBO 35 F 6 90 GRADI - 017319

KopierenKopieren
BM SPA - BMM017319 TERM DA TUBO 35 F 6 90 GRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629173194

Artikelnummer

BMM017319

Herstellernummer

017319

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 35 F 6 90 GRADI