BM SPA - BMM0163745 TERM DA TUBO 25 F 8 45 GRADI - 0163745

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 45°
Nennquerschnitt - 25 mm²
Isoliert - nein
Werkstoff - Kupfer
Packung
100 ST
EAN
8013629242029
Artikelnummer
BMM0163745
Herstellernummer
0163745
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
45°
Nennquerschnitt:
25 mm²
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
4


