BM SPA - BMM0154345 TERM DA TUBO 16 F 10 45 GRADI - 0154345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 45°
Flanschform - Ringform
Isoliert - nein
Mit Sichtloch - ja
Werkstoff - Kupfer
Packung
100 ST
EAN
8013629241985
Artikelnummer
BMM0154345
Herstellernummer
0154345
Hersteller
BMM
Anschlusswinkel:
45°
Flanschform:
Ringform
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
16 mm²
AWG-Größe:
6
TERM DA TUBO 16 F 10 45 GRADI


