Startseite

BM SPA - BMM015431 CAP TUBO 16 F10 SENZA ISP

KopierenKopieren
BM SPA - BMM015431 CAP TUBO 16 F10 SENZA ISP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Farbe der Isolation - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629154315

Artikelnummer

BMM015431

Herstellernummer

015431

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

16 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Farbe der Isolation:

sonstige

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Leiter-Klasse:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/modello BMM015431 - CAP TUBO 16 F10 SENZA ISP