BM SPA - BMM0153745 TERM DA TUBO 16 F 8 45 GRADI - 0153745

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 45°
Nennquerschnitt - 16 mm²
Isoliert - nein
Werkstoff - Kupfer
Packung
100 ST
EAN
8013629241978
Artikelnummer
BMM0153745
Herstellernummer
0153745
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
45°
Nennquerschnitt:
16 mm²
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
6
TERM DA TUBO 16 F 8 45 GRADI


