BM SPA - BMM015311 CAP TUBO 16 F6 SENZA ISP - 015311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Farbe der Isolation - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8013629153110
Artikelnummer
BMM015311
Herstellernummer
015311
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Farbe der Isolation:
sonstige
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


