BM SPA - BMM013800310 Mazzetta con manico in fibra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fäustel
Werkstoff des Stiels - GFK
Gewicht Kopf - 1000 g
Länge - 260 mm
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 40 mm
Packung
2 ST
EAN
8014230469904
Artikelnummer
BMM013800310
Herstellernummer
013800310
Hersteller
BMM
Ausführung:
Fäustel
Werkstoff des Stiels:
GFK
Gewicht Kopf:
1000 g
Länge:
260 mm
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
40 mm
Magnetisch:
nein
Antimagnetisch:
nein
Rückschlagfrei:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Gesamtgewicht:
1200 g


