BM SPA - BMM013700680 MARTELLI TIPO TEDESCO MANICO SINT. 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosserhammer
Gewicht Kopf - 800 g
Werkstoff des Stiels - GFK
Länge - 350 mm
Magnetisch - nein
Packung
4 ST
EAN
8014230353128
Artikelnummer
BMM013700680
Herstellernummer
013700680
Hersteller
BMM
Ausführung:
Schlosserhammer
Gewicht Kopf:
800 g
Werkstoff des Stiels:
GFK
Länge:
350 mm
Magnetisch:
nein
Antimagnetisch:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Rückschlagfrei:
nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
33 mm
Gesamtgewicht:
1017 g


