BM SPA - BMM013700620 MARTELLI TIPO TEDESCO MANICO SINT. 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosserhammer
Gewicht Kopf - 200 g
Werkstoff des Stiels - GFK
Länge - 280 mm
Magnetisch - nein
Packung
5 ST
EAN
8014230469454
Artikelnummer
BMM013700620
Herstellernummer
013700620
Hersteller
BMM
Ausführung:
Schlosserhammer
Gewicht Kopf:
200 g
Werkstoff des Stiels:
GFK
Länge:
280 mm
Magnetisch:
nein
Antimagnetisch:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Rückschlagfrei:
nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
19 mm
Gesamtgewicht:
328 g


