BM SPA - BMM013700375 MARTELLI TIPO TEDESCO INOX 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosserhammer
Gewicht Kopf - 500 g
Werkstoff des Stiels - Metall
Länge - 240 mm
Gesamtgewicht - 799 g
Packung
1 ST
EAN
8014230867564
Artikelnummer
BMM013700375
Herstellernummer
013700375
Hersteller
BMM
Ausführung:
Schlosserhammer
Gewicht Kopf:
500 g
Werkstoff des Stiels:
Metall
Länge:
240 mm
Gesamtgewicht:
799 g
Martello tipo tedesco per meccanici in acciaio inossidabile


