BM SPA - BMM013700053 MARTELLI TIPO TEDESCO 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosserhammer
Gewicht Kopf - 300 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Länge - 300 mm
Magnetisch - nein
Packung
5 ST
EAN
8014230470535
Artikelnummer
BMM013700053
Herstellernummer
013700053
Hersteller
BMM
Ausführung:
Schlosserhammer
Gewicht Kopf:
300 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Länge:
300 mm
Magnetisch:
nein
Antimagnetisch:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Rückschlagfrei:
nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
23 mm
Gesamtgewicht:
439 g


