BM SPA - BMM013700052 MARTELLI TIPO TEDESCO 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosserhammer
Gewicht Kopf - 200 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Länge - 280 mm
Magnetisch - nein
Packung
5 ST
EAN
8014230470528
Artikelnummer
BMM013700052
Herstellernummer
013700052
Hersteller
BMM
Ausführung:
Schlosserhammer
Gewicht Kopf:
200 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Länge:
280 mm
Magnetisch:
nein
Antimagnetisch:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Rückschlagfrei:
nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
19 mm
Gesamtgewicht:
236 g


