Startseite

BM SPA - BMM013610030 KIT 8PZ LEVE PER TIRABOLLI /K9 - 013610030

KopierenKopieren
BM SPA - BMM013610030 KIT 8PZ LEVE PER TIRABOLLI /K9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809418469

Artikelnummer

BMM013610030

Herstellernummer

013610030

Hersteller

BMM

Il kit comprende: • Leva con testa a palla tonda Ø 31 mm lunghezza 110 cm • Leva con punta lunghezza 62 cm • Leva con punta a coda di balena lunghezza 112 cm • Leva con punta ad uncino lunghezza 27 cm • Leva con testa tonda piatta lunghezza 50 cm •Leva con testa a palla tonda Ø 19 mm lunghezza 52 cm • Leva con testa a coda di balena lunghezza 27 cm • Leva con testa a coda di balena arrotondata lunghezza 28 cm • Borsa in tessuto con manici