BM SPA - BMM012620021 Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8014230604114
Artikelnummer
BMM012620021
Herstellernummer
012620021
Hersteller
BMM
Caratteristiche: ? Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione. ? Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l?ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili. ? Texture del manico realizzata prendendo di ispirazione dal battistrada dei pneumatici Racing, studiati per massimizzare la tenuta su diverse tipologie di terreno. Permette dunque un?efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.