BM SPA - BMM012620018 Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 219 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230604107
Artikelnummer
BMM012620018
Herstellernummer
012620018
Hersteller
BMM
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
219 mm
Klingendurchmesser:
6 mm
Giravite per viti con impronta a croce Phillips®


