BM SPA - BMM012620003 Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 0
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230604060
Artikelnummer
BMM012620003
Herstellernummer
012620003
Hersteller
BMM
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
0
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Giravite per viti con impronta a croce Phillips®