BM SPA - BMM012251 TERM DA TUBO 2,5 F 5 - 012251
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8013629122512
Artikelnummer
BMM012251
Herstellernummer
012251
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt


