Startseite

BM SPA - BMM01213 TERM NUDO OCC 2,5 F3,5 - 01213

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - ohne

  • Bandware - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

8013629012134

Artikelnummer

BMM01213

Herstellernummer

01213

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

6

Gesamtlänge:

17.2 mm

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

8 mm