BM SPA - BMM011071 TERM DA TUBO 1,5 F 3 - 011071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Isoliert - nein
Mit Sichtloch - ja
Werkstoff - Kupfer
Packung
100 ST
EAN
8013629110717
Artikelnummer
BMM011071
Herstellernummer
011071
Hersteller
BMM
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
AWG-Größe:
16


