BM SPA - BMM008820090 Rinvio angolare attacco esagonale 1/4"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8014230938608
Artikelnummer
BMM008820090
Herstellernummer
008820090
Hersteller
BMM
? Per trapani elettrici con mandrino da 10 e 13 mm e avvitatori con attacco da 1/4; ? Velocita max 3600 giri/min. ? Coppia massima 30 Nm ? Con porta-inserti a cambio rapido ? Rapporto di trasmissione 1:1 ? Collegamento all'utensile mediante esagono 1/4; D6.3