BM SPA - BMM00762 BUSSOLA MARRONE 2X10-14 - 00762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 14 mm
Farbe - braun
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629007628
Artikelnummer
BMM00762
Herstellernummer
00762
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
14 mm
Farbe:
braun
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer


