BM SPA - BMM00715 BUSSOLA AVORIO 16X18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
50 ST
EAN
8013629007154
Artikelnummer
BMM00715
Herstellernummer
00715
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
BUSSOLA PREISOLATO AVORIO 16X18