BM SPA - BMM007071 BUSSOLA GRIGIO 2,5X10 - 007071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629263833
Artikelnummer
BMM007071
Herstellernummer
007071
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
14
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
16 mm


