Startseite

BM SPA - BMM00707 BUSSOLA GRIGIO 2,5-18 - 00707

KopierenKopieren
BM SPA - BMM00707 BUSSOLA GRIGIO 2,5-18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629007079

Artikelnummer

BMM00707

Herstellernummer

00707

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

BUSSOLA PREISOLATO GRIGIO 2,5-18