Startseite

BM SPA - BMM007021 BUSSOLA AZZURRO 0,75X6 - 007021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629263802

Artikelnummer

BMM007021

Herstellernummer

007021

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

6 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

18

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

12 mm