BM SPA - BMM006571 BUSSOLA TWIN NERO 2X1.5-L=18 - 006571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
200 ST
EAN
8013629264298
Artikelnummer
BMM006571
Herstellernummer
006571
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
16
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
26 mm


