Startseite

BM SPA - BMM00653 BUSS GRIGIO DIN 2X0,75-10 DIN 46228/4 - 00653

KopierenKopieren
BM SPA - BMM00653 BUSS GRIGIO DIN 2X0,75-10 DIN 46228/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629006539

Artikelnummer

BMM00653

Herstellernummer

00653

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

10 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

BUSSOLA PREISOLATO GRIGIO DIN 2X0,75-10 DIN 46228/4