Startseite

BM SPA - BMM00613 BUSSOLA DIN ROSSO 10-18 DIN 46228/4 - 00613

KopierenKopieren
BM SPA - BMM00613 BUSSOLA DIN ROSSO 10-18 DIN 46228/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629006133

Artikelnummer

BMM00613

Herstellernummer

00613

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

10 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

BUSSOLA PREISOLATO DIN ROSSO 10-18 DIN 46228/4