BM SPA - BMM006033 BUSSOLA DIN ROSSO 1X12 DIN 46228/4 - 006033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8013629264106
Artikelnummer
BMM006033
Herstellernummer
006033
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
18
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
18 mm


