Startseite
Neu

BM SPA - BMM006021 BUSSOLA DIN GRIGIO 0,75X6 DIN 46228/4 - 006021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8013629264052

Artikelnummer

BMM006021

Herstellernummer

006021

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

6 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

18

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

12 mm