Startseite

BM SPA - BMM00547 TERM TUBO ISOL 16 F 12 D16 - 00547

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Farbe der Isolation - rot

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629005471

Artikelnummer

BMM00547

Herstellernummer

00547

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

16 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Farbe der Isolation:

rot

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

6

TERM TUBO ISOL 16 F 12 D16