Startseite

BM SPA - BMM005161 BUSSOLA MARRONE 25X18 - 005161

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Gesamtlänge - 30 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629263987

Artikelnummer

BMM005161

Herstellernummer

005161

Hersteller

BMM

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

25 mm²

Hülsenlänge:

18 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Farbe:

braun

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

4