Startseite

BM SPA - BMM00413 ASSORT.BUSSOLA ISOL.+ BM 5382 - 00413

KopierenKopieren
BM SPA - BMM00413 ASSORT.BUSSOLA ISOL.+ BM 5382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Isolierte Aderendhülsen - ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - nein

  • Nicht-isolierte Kabelverbindungen - nein

  • Presskabelschuhe für Cu-Leiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629004139

Artikelnummer

BMM00413

Herstellernummer

00413

Hersteller

BMM

Isolierte Aderendhülsen:

ja

Isolierte Kabelverbindungen:

nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

nein

Mit Kabelbinder:

nein

Kabelverschraubungen:

nein

Mit Werkzeug:

ja

ASS. BUSSOLA PREISOLATO 0,75-16 + PINZA 5382