Startseite

BM SPA - BMM003450010 SBAVATORE A RASCHIETTO SB - 003450010

KopierenKopieren
BM SPA - BMM003450010 SBAVATORE A RASCHIETTO SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohrentgrater

  • Länge - 150 mm

  • Geeignet für Handbedienung - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

  • Geeignet für Kupfer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230160054

Artikelnummer

BMM003450010

Herstellernummer

003450010

Hersteller

BMM

Ausführung:

Rohrentgrater

Länge:

150 mm

Geeignet für Handbedienung:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Kupfer:

ja

Sbavatore a raschietto a lama intercambiabile girevole in acciaio HSS • Per tubi in rame, leghe leggere e PVC. • Fornito con 2 lame.