BM SPA - BMM003311 TERM TUBO ISOL 6 F 6 - 003311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Isoliert - ja
Werkstoff - Kupfer
Packung
100 ST
EAN
8013629033115
Artikelnummer
BMM003311
Herstellernummer
003311
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Nennquerschnitt:
6 mm²
TERMINALE TUBO PREISOLATO NYLON 6 F 6


