Startseite

GEWISS - GEWGW95448 BL.DIF.A.PREST.3P IN<100A IST.A /0,3 6M - GW95448

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW95448 BL.DIF.A.PREST.3P IN<100A IST.A /0,3 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Nennstrom - 100 A

  • Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Verzögerungszeit einstellbar - nein

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

90 RCD

EAN

8011564116535

Artikelnummer

GEWGW95448

Herstellernummer

GW95448

Hersteller

GEW

Nennspannung:

400...400 V

Nennstrom:

100 A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Polzahl:

3

Fehlerstrom-Typ:

A

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

50...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

50...50 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).