BFT - BFTP121016 RB RADIO BUTTONS 4CH 433MHZ A MURO - P121016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rollingcode-System - ja
Anzahl der Befehle - 4
Funktaster auf Putz - ja
Tastatur-Schutzabdeckung - nein
Stromversorgung - Batterie
Packung
1 ST
Produktserien
Botticelli
EAN
8027908326454
Artikelnummer
BFTP121016
Herstellernummer
P121016
Hersteller
SFY
Rollingcode-System:
ja
Anzahl der Befehle:
4
Funktaster auf Putz:
ja
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Radiocomando da parete 4 canali rolling-code.


