Startseite

BFT - BFT2614570 PHOBOS AC B50 230V - 2614570

KopierenKopieren
BFT - BFT2614570 PHOBOS AC B50 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908783370

Artikelnummer

BFT2614570

Herstellernummer

2614570

Hersteller

SFY

Operatore irreversibile elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 5 m di lunghezza.
Tecnologie:U-link
Consigliata - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - D113833 00002