BFT - BFT2614324 THALIA BT A80 DUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8027908777690
Artikelnummer
BFT2614324
Herstellernummer
2614324
Hersteller
SFY
Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessita.
Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
Alimentazione scheda: 230V monofase
Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico
Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa 8K2.
Compatibilita: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R
Tecnologie:24V,Tragitto Dinamico,U-link,U-Link2.0,u-security,EasyAXS
Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
Alimentazione scheda: 230V monofase
Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico
Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa 8K2.
Compatibilita: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R
Tecnologie:24V,Tragitto Dinamico,U-link,U-Link2.0,u-security,EasyAXS