BFT - BFT2613254 KIT BOTTICELLI SMART BT A850 BIN 3 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Max. Zugkraft - 850 N
Softlauf - ja
Geeignet für Sammelgaragen - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908579058
Artikelnummer
BFT2613254
Herstellernummer
2613254
Hersteller
SFY
Nennspannung:
24 V
Max. Zugkraft:
850 N
Softlauf:
ja
Geeignet für Sammelgaragen:
ja
Kit per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 850 N ed impiego intensivo. Superficie porta 13 m². Velocità di apertura 210 mm/sec. Binario a catena in tre pezzi. L'esclusiva confezione contiene anche il binario in tre pezzi. BOTTICELLI SMART BT A: Operatori elettromeccanici per uso intensivo/molto intensivo, progettati per l'automazione di porte da garage sezionali. Caratterizzati da un design estremamente compatto, sono adatti all'installazione in qualsiasi contesto, grazie all'ampia scelta di binari a catena a disposizione nelle diverse lunghezze. La centrale di comando e il finecorsa a encoder con arresto meccanico sono integrati rispettivamente nell'operatore e nel binario. L'intensità d'uso li rende adatti ad ogni tipo di installazione, sia residenziale che collettiva. Ia funzione di Set-Up rapido da terra rende facile ed immediata l'installazione. L'elevata velocità di apertura riduce al minimo i tempi di attesa e massimizza il comfort per l'utilizzatore finale. L'esclusiva funzione anti-intrusione (modelli SMART) consente di mettere in sicurezza il garage da ingressi indesiderati.


