Startseite

BFT - BFT2611900 KIT LUX MB-MITTO4-RADIUS-230V - 2611900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2300 mm

  • Antriebsprinzip - hydraulisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 300 kg

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908190406

Artikelnummer

BFT2611900

Herstellernummer

2611900

Hersteller

SFY

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2300 mm

Antriebsprinzip:

hydraulisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

300 kg

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Softlauf:

nein

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Gamma completa di pistoni oleodinamici ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale. Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso. Disponibili in versioni reversibili o irreversibili, garantiscono la massima precisione nella regolazione della coppia grazie alle valvole di by-pass.Il rallentamento nella fase di chiusura (versioni R) garantisce movimenti silenziosi e fluidianche sulle ante più grandi. La vite di regolazione, inoltre, permette di adattare l’intensità del rallentamento alle esigenze di ogni situazione. Le valvole di by-pass permettono nelle versioni in 230V di regolare con precisione la coppia in apertura edin chiusura in modo separato ed indipendente. Struttura completamente in alluminio con trattamento di anodizzazione ad alta resistenza.

Ein BFT Produkt

Entdecken Sie die BFT-Serie