BFT - BFT2611889 ELI AC KIT A35 VELOCE NV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8027908561718
Artikelnummer
BFT2611889
Herstellernummer
2611889
Hersteller
SFY
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
3500 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja