BFT - BFT2611750 IGEA LB 230V PER PORTE A LIBRO - 2611750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 250 kg
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Stromart - AC
Motor-Spannung - 20 V
Packung
1 ST
EAN
8027908260901
Artikelnummer
BFT2611750
Herstellernummer
2611750
Hersteller
SFY
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
250 kg
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
20 V
Endabschaltung:
interne Endschalter
Mit Motorsteuerung:
nein


