Startseite

BFT - BFT2611733 ORO E 230V50/60HZ APRICANC.OLEOD. NO BL. - 2611733

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 200 kg

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908148186

Artikelnummer

BFT2611733

Herstellernummer

2611733

Hersteller

SFY

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

200 kg

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Endabschaltung:

Toranschlag

Softlauf:

nein

Automatischer Zulauf:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

nein

Operatori oleodinamici adatti all’uso residenziale e piccolo-condominiale estremamente compatti e robusti. Possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 2,5 metri di larghezza e fino a 200 kg di peso. Disponibili sia in versione reversibile che irreversibile, garantiscono la massima precisione di regolazione della forza grazie alle valvole di by-pass. L’affidabilità e la potenza dell’idraulica in dimensioni estremamente ridotte e compatte. La valvola di sblocco in ottone permette di aprire manualmente l’anta in caso di mancanza di energia elettrica nella versione ORO o di semplificare la manovra manuale nella versione ORO E. Struttura completamente in alluminio con trattamento di anodizzazione ad alta resistenza.

Ein BFT Produkt

Entdecken Sie die BFT-Serie