BFT - BFT2611729 LUX LR APRIC.OLEOD.MT.4 230V50/60H BASE - 2611729
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 500 kg
Antriebsprinzip - hydraulisch
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8027908148155
Artikelnummer
BFT2611729
Herstellernummer
2611729
Hersteller
SFY
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
4 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
500 kg
Antriebsprinzip:
hydraulisch
Motor-Spannung:
230 V


