BFT - BFT2611723 LUXR 2BSN2 BATT.RALL.2BL.220-230V50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 300 kg
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8027908148087
Artikelnummer
BFT2611723
Herstellernummer
2611723
Hersteller
SFY
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
300 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja